ダクトクリンパー 5枚刃

ダクトクリンパー 5枚刃 - KLEIN TOOLS

ハンドルを握るだけでパイプやダクトに高精度のくぼみが作れます。
自動開閉ラッチ付きなので片手で操作可能です。
加工能力:鉄板0.51mm ステンレス板0.32mm
板金のくぼみ加工に。

用途板金のくぼみ加工に。材質ニッケルメッキ鋼全長(mm)260質量(g)553.4刃長(mm)45アズワン品番65-1963-68メーカー商品コード251-3064加工能力(mm)【鉄板】0.51、【ステンレス板】0.32内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2643133786520
10,640
10,540
11,594(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする