Vカット板金ハサミ

Vカット板金ハサミ - KLEIN TOOLS

板金に30度のV字型を簡単に切抜きしてコーナーを作ることが出来ます。
最大21mmまで切り込み可能です。
自動開閉ラッチ付きなので片手で操作可能です。
加工能力:鉄板0.51mm ステンレス板0.40mm
板金の切り込み加工に。

用途板金の切り込み加工に。材質ユニクロメッキ鋼全長(mm)232質量(g)521.7刃長(mm)21切断能力(mm)ステンレス板0.4切断能力(mm)鉄板0.51アズワン品番65-1963-71メーカー商品コード251-3066加工能力(mm)【鉄板】0.51、【ステンレス板】0.4内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2643136486526
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする