板金折り曲げ工具

板金折り曲げ工具 - KLEIN TOOLS

板金のハゼ倒し作業に使用します。
10mmと25mmの2種類の折りしろ長さに加工できます。
ひし形に繰り抜いた小窓から覗くことで、板材が工具の奥まで入っているか確認できます。
加工能力:鉄板0.51mm ステンレス板0.32mm
板金の端部折り返し加工に。

用途板金の端部折り返し加工に。材質焼入鋼幅(mm)83厚さ(mm)1.29加工能力(mm)【鉄板】0.51、【ステンレス板】0.32内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2643138986530305603.365-1963-73251-3058
5,850
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2643139886532457898.265-1963-74251-3049
6,460
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26431407865346071170.365-1963-75251-3052
8,700
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする