A&E
ラングツールズ 87用 先端部替爪 3組入り
替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。
スナップリングの着脱に。
適合本体
87
材質
焼入合金鋼
質量(g)
60
爪先端径(Φmm)
3.0、3.8、4.6
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
爪形状
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26431434
8720
20°曲爪×3組
20°曲爪
20°曲爪
65-1963-79
247-7443
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26431450
8790
72°曲爪×3組
72°曲爪
72°曲爪
65-1963-88
247-7442
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください