ラングツールズ ねじ山修正工具セット 48点 タップ・ダイスセット インチ・ミリ対応

ラングツールズ ねじ山修正工具セット 48点 タップ・ダイスセット インチ・ミリ対応 - A&E

自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。
一般的なレンチで簡単に作業ができます。
メートルねじ、インチねじ(UNC、UNF)の計3種類に対応しています。
3種類のタップ・ダイスに異なる色のコーティングをしており判別がつきやすいです。
ボルト、ナットなどのねじ山修正に。
ねじ山修正用なので、新たなねじ切りには使用できません。
使用時には潤滑油を併用ください。

セット内容タップ・ダイス(ミリ)/M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.00、 M10-1.25、 M10-1.50、 M11-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75、 M14-1.50 、タップ・ダイス(インチUNC)/1/4-20、 5/16-18、 3/8-16、 7/16-14、 1/2-13、 9/16-12、 5/8-11(5/8-11はダイスのみ)、タップ・ダイス(インチUNF)/1/4-28、 5/16-24、 3/8-24、 7/16-20、 1/2-20、 9/16-18、 5/8-18(5/8-18はダイスのみ)、ねじ山ヤスリ(ミリ)/ピッチ0.75、1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00、ねじ山ヤスリ(インチUNC)/ピッチ 11、12、13、14、16、 18、 20、 24、専用樹脂ケース材質焼入合金鋼質量(g)2000寸法L(mm)241寸法D(mm)51寸法W(mm)343コード250-5666アズワン品番65-1964-97内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26431529971
26,920
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする