曜日別特売

SAFETY J ALLFLEXシリーズ

SAFETY J ALLFLEXシリーズ - コルティナSAFETY J ALLFLEXシリーズ - コルティナSAFETY J ALLFLEXシリーズ - コルティナSAFETY J ALLFLEXシリーズ - コルティナ

優れた通気性、柔軟性により軽作業に適しています。
手のひらはすべり止め付きです。
素肌感覚で、組み立て作業等の細かい作業にも抜群の作業性を発揮します。
組立作業等、細かな軽作業に。

仕様【EN388 2016規格】4131X材質繊維部/スパンデックス厚さ(mm)0.85グレー入数(双)1機能通気性、柔軟性材質(すべり止め)発泡ポリウレタン/ニトリルゲージ数13内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
コード
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26431574ALLFLEX-07S522246-46377.3
220
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26431590ALLFLEX-08M6.723246-46387.8
760
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26431599ALLFLEX-09L7.324246-46368.1
760
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26431608ALLFLEX-10XL7.825246-46359.1
260
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする