ソイミニ ハンドバッグ用ライト

ソイミニ ハンドバッグ用ライト - ブレインストリーム

手を近付けるか軽く触れるとセンサーが反応して自動で点灯する小型のバッグ用ライトです。
6秒経過すると自動的に消灯します。
ミニサイズで小さなバッグでも場所を取りません。
付属の電池はテスト用です。
お届けの時点で電池が消耗している場合がございますので、新しいものに交換して下さい。

セット内容テスト用電池(CR2032×2)材質外装/ポリアミド高さ(mm)16質量(g)14電源コイン型リチウムイオン電池(付属)CR2032×2個外径(Φmm)50保護等級IP4X保証期間ご購入より30日間電池寿命約6000回アズワン品番65-1978-37点灯時間約6秒/1回メーカー商品コード257-8194内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26431626BRSA004718
3,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする