上肢アシストスーツ エクソスケルトン MATE XT

上肢アシストスーツ エクソスケルトン MATE XT - COMAU

8段階に調整可能なアシスト強度をスーツを着たまま簡単に調整できます。
人間工学に基づき筋肉の動きに合わせてサポートするように設計されており、より自然なアシストを実現します。
6段階で背丈の調整と伸縮ベルトでの肩幅の調整が可能なため、身体にフィットさせることができます。
身体にフィットしコンパクトに着用できるため、扱いやすく周囲にも干渉しにくく安全に使用できます。
着用することで背骨が伸び姿勢が矯正されるため、腰回りの疲労や負担も軽減します。
上肢作業の力を腰まわりのアシストに換えてくれ、正しい姿勢で見上げ作業ができ、疲労や負担を軽減してくれます。
着用時には56%長く見上げ作業を続けられ、27%より精確で10%早い作業にもかかわらず30%の負担を軽減できます。
IP54を準拠しており、粉塵や水の飛沫環境下での使用が可能です。
布製のサポートは取り外して冷水(30度まで)で洗濯が可能です。
上腕を酷使する見上げ作業全般に。
内装業、建設関連、自動車組立ライン、梱包作業、配線作業、塗装作業、収穫作業などに。

仕様【CE(2006/42/EC) ISO13482】2014 TUV認証、【最大アシスト力】5.5kg種別上肢材質ギア:炭素繊維、サポート:ナイロン肩幅(cm)25~55適応身長(cm)164~194アズワン品番65-1986-19メーカー商品コード257-7432内容量1着
注意
着用時や未使用時はトルクボックスがロックされていることを確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26431635CR82458000
809,669
799,800
879,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする