カメダデンキ
ESスペーサー ESシリーズ
従来品と比較して強度、耐久性アップしています。
絶縁性に優れています。
配電盤、分電盤、制御盤等の機器取付絶縁台として。
ブスバー接続や絶縁支持用。
内容量
1個
全25種類を絞り込む
呼び径
M4
M5
M6
M8
ねじ径
M4
M5
M6
M8
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
タイプ
呼び径
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26431827
ES-20-4
PP(ポリプロピレン)、インサートナット・ボルト/鉄(三価クロメートメッキ仕上げ)
20
両面ナットタイプ
M4
M4
¥
177
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26431845
ES-20-5
PP(ポリプロピレン)、インサートナット・ボルト/鉄(三価クロメートメッキ仕上げ)
20
両面ナットタイプ
M5
M5
¥
177
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26431870
ES-20-6
PP(ポリプロピレン)、インサートナット・ボルト/鉄(三価クロメートメッキ仕上げ)
20
両面ナットタイプ
M6
M6
¥
177
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26431897
ES-30
PP(ポリプロピレン)、インサートナット・ボルト/鉄(三価クロメートメッキ仕上げ)
30
両面ナットタイプ
M8
M8
¥
291
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26431915
ES-35
PP(ポリプロピレン)、インサートナット・ボルト/鉄(三価クロメートメッキ仕上げ)
35
両面ナットタイプ
M8
M8
¥
301
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26431940
ES-40
PP(ポリプロピレン)、インサートナット・ボルト/鉄(三価クロメートメッキ仕上げ)
40
両面ナットタイプ
M8
M8
¥
323
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26431958
ES-45
PP(ポリプロピレン)、インサートナット・ボルト/鉄(三価クロメートメッキ仕上げ)
45
両面ナットタイプ
M8
M8
¥
333
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26431976
ES-50
PP(ポリプロピレン)、インサートナット・ボルト/鉄(三価クロメートメッキ仕上げ)
50
両面ナットタイプ
M8
M8
¥
344
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26431994
ES-B-20-4
PP(ポリプロピレン)、インサートナット、ボルト/鉄(三価クロメートメッキ仕上げ)
20
ボルト・ナットタイプ
M4
M4
¥
177
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26432010
ES-B-20-406
PP(ポリプロピレン)、インサートナット、ボルト/鉄(三価クロメートメッキ仕上げ)
20
ボルト・ナットタイプ
M4
M4
¥
177
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26432037
ES-B-20-5
PP(ポリプロピレン)、インサートナット、ボルト/鉄(三価クロメートメッキ仕上げ)
20
ボルト・ナットタイプ
M5
M5
¥
177
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26432046
ES-B-20-506
PP(ポリプロピレン)、インサートナット、ボルト/鉄(三価クロメートメッキ仕上げ)
20
ボルト・ナットタイプ
M5
M5
¥
177
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26432080
ES-B-20-6
PP(ポリプロピレン)、インサートナット、ボルト/鉄(三価クロメートメッキ仕上げ)
20
ボルト・ナットタイプ
M6
M6
¥
177
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26432098
ES-B-25
PP(ポリプロピレン)、インサートナット、ボルト/鉄(三価クロメートメッキ仕上げ)
25
ボルト・ナットタイプ
M6
M6
¥
219
¥
218
¥
240
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26432107
ES-B-25-5
PP(ポリプロピレン)、インサートナット、ボルト/鉄(三価クロメートメッキ仕上げ)
25
ボルト・ナットタイプ
M5
M5
¥
219
¥
218
¥
240
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26432134
ES-B-30
PP(ポリプロピレン)、インサートナット、ボルト/鉄(三価クロメートメッキ仕上げ)
30
ボルト・ナットタイプ
M8
M8
¥
291
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26432159
ES-B-35
PP(ポリプロピレン)、インサートナット、ボルト/鉄(三価クロメートメッキ仕上げ)
35
ボルト・ナットタイプ
M8
M8
¥
301
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26432177
ES-B-40
PP(ポリプロピレン)、インサートナット、ボルト/鉄(三価クロメートメッキ仕上げ)
40
ボルト・ナットタイプ
M8
M8
¥
323
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26432195
ES-B-45
PP(ポリプロピレン)、インサートナット、ボルト/鉄(三価クロメートメッキ仕上げ)
45
ボルト・ナットタイプ
M8
M8
¥
333
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26432220
ES-B-50
PP(ポリプロピレン)、インサートナット、ボルト/鉄(三価クロメートメッキ仕上げ)
50
ボルト・ナットタイプ
M8
M8
¥
344
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26432238
ESM-20-4
PP(ポリプロピレン)、インサートナット・ボルト/鉄(三価クロメートメッキ仕上げ)
20
両面ナットタイプ
M4
M4
¥
177
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26432256
ESM-20-5
PP(ポリプロピレン)、インサートナット・ボルト/鉄(三価クロメートメッキ仕上げ)
20
両面ナットタイプ
M5
M5
¥
177
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26432274
ESM-B-20-4
PP(ポリプロピレン)、インサートナット、ボルト/鉄(三価クロメートメッキ仕上げ)
20
ボルト・ナットタイプ
M4
M4
¥
177
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26432290
ESM-B-20-406
PP(ポリプロピレン)、インサートナット、ボルト/鉄(三価クロメートメッキ仕上げ)
20
ボルト・ナットタイプ
M4
M4
¥
177
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26432317
ESM-B-20-5
PP(ポリプロピレン)、インサートナット、ボルト/鉄(三価クロメートメッキ仕上げ)
20
ボルト・ナットタイプ
M5
M5
¥
177
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください