グレンフィールド
STELTH 偏光
セット内容
ハードケース、メガネ拭き、取り扱い説明書、化粧箱
サイズ
59□16-144(62×41)
機能
【防曇加工】○、【防傷加工】○、【UVカット】○、【ツル調整】○、【角度調節】○、【ノーズパッド】○
コーティング
ハードマルチコート
レンズ厚さ(mm)
2
紫外線遮断率(%)
99
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
レンズ色
可視光線透過率(%)
テンプル色
色(フレーム)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26432344
F1920
レンズ:CR39、フレーム:ナイロン
トゥルービュースポーツ
30
マットブラック
マットブラック
¥
27,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26432369
F1932
レンズ/CR39、フレーム/ナイロン
イーズグリーン
40
ガンメタル
ガンメタル
¥
27,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26432360
F1929
レンズ/CR39、フレーム/ナイロン
トゥルービューフォーカス
12
ブラウンデミ
ブラウンデミ
¥
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000