曜日別特売

COBRA バックル 25mm FY25シリーズ

COBRA バックル 25mm FY25シリーズ - AUSTRIALPIN

プロスペックの強力なバックルです。
ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。
過酷な環境下でも性能を発揮できます。
ハーネスなどの締め付け用。
落下防止用品ではありません。
必ず破断荷重範囲内で使用ください。
使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認してください。

材質(本体)7075 アルミニウム質量(g)58適合ベルト幅(mm)25破断荷重(kN)9オス形状自在内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
メーカー商品コード
メス形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26432545FY25AVFシルバーオリジナル 強力 25MM シルバー VF65-2006-53246-0170固定
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26432554FY25KVVブラックオリジナル 強力 25MM ブラック VV65-2006-54250-9528自在
4,580
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする