曜日別特売

COBRA バックル 45mm FY45シリーズ

COBRA バックル 45mm FY45シリーズ - AUSTRIALPIN

プロスペックの強力なバックルです。
ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。
過酷な環境下でも性能を発揮できます。
ハーネスなどの締め付け用。
落下防止用品ではありません。
必ず破断荷重範囲内で使用ください。
使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認してください。

ブラック材質(本体)7075 アルミニウム質量(g)65タイプオリジナル 強力 45MM ブラック VV適合ベルト幅(mm)45破断荷重(kN)9アズワン品番65-2006-58メーカー商品コード246-0168オス形状自在メス形状自在内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26432579FY45KVV
5,620
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする