曜日別特売

COBRA バックル 50mm XLトリガー FY50シリーズ

COBRA バックル 50mm XLトリガー FY50シリーズ - AUSTRIALPIN

プロスペックの強力なバックルです。
ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。
過酷な環境下でも性能を発揮できます。
トリガーが大きいタイプです。
ハーネスなどの締め付け用。
落下防止用品ではありません。
必ず破断荷重範囲内で使用下さい。
使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認して下さい。

シルバー材質(本体)7075 アルミニウム質量(g)65適合ベルト幅(mm)50破断荷重(kN)9アズワン品番65-2006-59メーカー商品コード250-9521オス形状自在メス形状固定内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26432588FY50AVF-XL
4,580
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする