AUSTRIALPIN
HMS ROUND スライドオートロックカラビナ KR43シリーズ
材質
アルミニウム
幅(mm)
72
高さ(mm)
110
破断強度(kN)
23
使用荷重(kN)
23
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
コード
ロック
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26432606
KR43B-N
グリーン
84
244-5203
スライドオートロック
65-2031-80
¥
3,390
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26432615
KR43B-NS
グリーン
88
244-5202
スライドオートロック(内側フック付)
65-2031-81
¥
4,160
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26432624
KR43B-P
パープル
84
244-5199
スライドオートロック
65-2031-82
¥
3,390
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26432640
KR43H-X-ID
ブラック
84
244-5201
スライドオートロック
65-2031-83
¥
4,320
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26432649
KR43H-XS
ブラック
88
244-5200
スライドオートロック(内側フック付)
65-2031-84
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000