曜日別特売

すいトリマー 本体 一式セット

すいトリマー 本体 一式セット - ベムパートナー

ありそうでなかった、ペットに適した吸い取り式バリカン。
刈った毛が飛び散らない!
お掃除が驚くほどラク!
充電式で持ちやすい。約2時間連続駆動。
充電式コードレス、コードが絡まない!
ユーザー様のお声が商品開発のキッカケになりました。
クラウドファンディングにて133%達成商品です。
猫のトリミングにもお使いいただけます。
ごみ捨て簡単!!
1.カバーを押す。
2.上にスライドしてカバーを取り外す。
3.そのままゴミ箱へ毛をポイ。
お手入れ方法:ご使用前後には潤滑油を塗布してください。
1.刃を本体から取り外す/刃の部分を押して取り外してください。
しっかりと固定されているので強く押してください。
2.カバーを取り外す/カバー部を押して上にスライドさせながら取り外します。
3.付属のブラシで掃除する/付属の掃除用ブラシで刃、カバー、本体に付いている毛くずや汚れを取り除いてください。仕上げに付属のバリカン用オイルを刃に注油してから元に戻してください。

付属品バリカン本体、充電アダプター(USBケーブル一体式)、コームアタッチメント×4個(刈り高2mm/3mm/6mm/9mm)、潤滑オイル、お掃除ブラシ、日本語取扱説明書材質ABS電源ACアダプター付きUSBケーブル(市販のUSBケーブルとアダプターでも充電出来ます)本体質量(g)260コード205846入力端子Micro USB充電時間(時間)1~1.5本体寸法(縦×横×高さ)(mm)200×55×50アズワン品番65-2072-96稼働時間(時間)連続約2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26433044-
4,100
4,098
4,508(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする