ピンセット MDS-180 直

ピンセット MDS-180 直 - YDMピンセット MDS-180 直 - YDMピンセット MDS-180 直 - YDMピンセット MDS-180 直 - YDM

先端が点でなく面で合わさり微細な組織、縫合糸を確実に保持。
ハンドル部に開閉距離を一定に保つストッパーがついてるので適度な先端の開きと握りこみを防ぎ、スムーズに操作ができます。

全長(mm)180サイズ【縫合糸保持許容サイズ】6-0~8-0mm先端形状アズワン品番65-2105-45医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000636D023医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2643553732421
68,000
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする