曜日別特売

[家庭用]水道ホースセット Φ15mm×3m

[家庭用]水道ホースセット Φ15mm×3m - エスコ[家庭用]水道ホースセット Φ15mm×3m - エスコ

高圧洗浄機用の水道ホースとして、または散水用として使用できます。
蛇口アダプターは屋外の丸型蛇口(横水詮、万能水詮、自在水詮/蛇口径約14~17mm)に適合します。
高圧洗浄機用の水道ホース4点セットです。

付属品蛇口アダプター、逆止弁付きマルチコネクター、マルチコネクター(逆止弁なし)全長(m)3ホース径(Φmm)15(5/8")アズワン品番65-2108-12内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26435887EA115KA-60A
オープン
3,600
3,960(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする