エスコ
[家庭用]高圧洗浄機 50/60Hz・超小型 AC100V
トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。
片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもなります。
付属品
ショートトリガーガン、ショート延長ランス、ショートバリオスプレーランス、プレミアムフレックス高圧ホース5m、本体側カップリング、取扱説明書
品名
K MINI
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
1000
コード長さ(m)
約5
本体質量(kg)
3.9
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
280×233×295
メーカー
ケルヒャージャパン(KARCHER)
保護等級
IPX5
最大吐出圧力(MPa)
9
高圧ホース(m)
5
モーター出力(W)
1000
吐出水量(L/h)
最大330
定格使用時間(分)
最大60
アズワン品番
65-2108-16
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26435930
EA115KR-2
オープン
¥
32,500
¥
35,750
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください