曜日別特売

[家庭用]高圧洗浄機 充電式 DC36V

[家庭用]高圧洗浄機 充電式 DC36V - エスコ[家庭用]高圧洗浄機 充電式 DC36V - エスコ[家庭用]高圧洗浄機 充電式 DC36V - エスコ[家庭用]高圧洗浄機 充電式 DC36V - エスコ[家庭用]高圧洗浄機 充電式 DC36V - エスコ[家庭用]高圧洗浄機 充電式 DC36V - エスコ

電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに適しています。
トリガーガン、ノズル、高圧ホースを本体背面にコンパクトにまとめられます。(ノズル収納ホルダー)
高圧ホースの接続が簡単です。(クイックコネクトシステム)
3つの洗浄モード(標準モード、ブーストモード、ミックスモード)で 洗浄対象物に合わせて効率的に洗浄できます。

付属品高圧ホース4m、トリガーガン、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、バッテリー、専用充電アダプター寸法(mm)245×303×629(H)質量(kg)4.5(本体のみ)品名K2バッテリーセット電源充電式(36Vリチウムイオンバッテリー)メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)騒音値(dB)75保護等級IPX5連続使用時間(分)【満充電時】8(ブーストモード)/14(標準モード)/29(MIXモード)最大吐出圧力(MPa)11吐出水量(L/h)最大340充電時間(時間)10アズワン品番65-2108-17給水温度(℃)最高40給水圧力(MPa)最大1.2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26435939EA115KR-21
オープン
78,100
85,910(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする