エスコ
[家庭用]急速充電器 36.0V
ケルヒャーのバッテリーパワー36Vプラットフォーム対応です。
急速充電器は、標準充電アダプターよりも速く充電できるため、充電時間を大幅に短縮できます。
寸法(mm)
184×133×87
質量(kg)
0.7
出力電流(A)
2.5
充電時間(分)
【バッテリーパワー36V2.5Ah】48(80%)/78(100%)、【バッテリーパワー36V5.0Ah】98(80%)/138(100%)
アズワン品番
65-2108-21
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26435975
EA115KZ-32
オープン
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください