エスコ
[家庭用]急速充電器 18.0V
質量(g)
600
電源(V)
100~240(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
184×133×87
出力電圧(V)
18
充電時間(分)
満充電/83(18V2.5Ah)、満充電/143(18V5.0Ah)
アズワン品番
65-2108-22
出力電流
2500mAh
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26435984
EA115KZ-33
オープン
¥
8,540
¥
9,394
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください