エスコ
分岐水栓 散水用
散水時の蛇口の分岐に、ホースを付けたまま手を洗えます
サイドのダイヤルで吐水の方向が切替られます。
材質
樹脂・ゴム・ステンレス鋼
寸法(mm)
145×170×50
質量(g)
220
アズワン品番
65-2109-64
適合ホース
耐圧(糸入り)、内径/12~15mm、外径/20mmまで
適合蛇口外径(Φmm)
【丸型蛇口】約14~18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26436298
EA124LB-8A
オープン
¥
1,850
¥
2,035
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください