強力型半田吸取機

強力型半田吸取機 - エスコ強力型半田吸取機 - エスコ

140Wヒーター搭載で多量の熱を要する多層基板の半田吸い取り作業も快適に

全長(mm)【こて部】168(ノズルΦ1.0mmS型装着時)質量(kg)ステーション部/4.8、こて部/0.19(ノズルΦ1.0mmS型装着時)タイプガン出力(W)AC24V電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)190コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)【ノズルアース間】<2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ステーション部】165×244×137真空発生方式ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプリーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±5温度設定範囲(℃)330~450アズワン品番65-2114-49プラグ形状2極接地型プラグ吸込流量(L/min)15到達真空圧力(kPa)80(600mmHg)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26436368EA323MA-1A
オープン
105,400
115,940(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする