曜日別特売

水中ポンプ 雑排水用/オート AC100V /32mm EA345PAシリーズ

水中ポンプ 雑排水用/オート AC100V /32mm EA345PAシリーズ - エスコ水中ポンプ 雑排水用/オート AC100V /32mm EA345PAシリーズ - エスコ水中ポンプ 雑排水用/オート AC100V /32mm EA345PAシリーズ - エスコ水中ポンプ 雑排水用/オート AC100V /32mm EA345PAシリーズ - エスコ

通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。

材質樹脂寸法(mm)203×176×376(H)質量(kg)6.0(ケーブルは除く)出力(W)150電源(V)単相100口径(Φmm)32全揚程(m)5(吐出量0.08m3/分)、2(吐出量0.15m3/分)吐出量(L/min)80使用液汚水内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26436456EA345PA-150A5065-2115-04
オープン
39,100
43,010(税込)
翌日出荷
返品不可
26436465EA345PA-160A6065-2115-05
オープン
39,100
43,010(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする