エスコ
水中ポンプ 低水位排水 AC100V /25mm EA345RDシリーズ
軽量でコンパクトです。
独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、一度吸引した水は逆流しません。
質量(kg)
12.6
出力(W)
480
電源(V)
100
口径(Φmm)
25
全揚程(m)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
196×227×316
吐出量(L/min)
120
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26436474
EA345RD-150
50
65-2115-06
オープン
¥
78,300
¥
86,130
(税込)
翌日出荷
返品不可
26436490
EA345RD-160
60
65-2115-07
オープン
¥
78,300
¥
86,130
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください