曜日別特売

手袋 合成革/カモフラージュ [LL]

手袋 合成革/カモフラージュ [LL] - エスコ

エスコオリジナル商品

材質合皮、ポリエステルメッシュ厚さ(mm)1.4カモフラージュサイズLL入数(双)1全長(cm)約23.5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)22アズワン品番65-2115-71袖口仕様マジック内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26436736EA353BJ-103A
オープン
2,530
2,783(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする