エスコ
メカニクスグローブ 合成革 [XL]
材質
手の平/合成皮革・手の甲/ナイロン
厚さ(mm)
0.6
色
黒
サイズ
LL
シリーズ
SPECIALTY
入数(双)
1
機能
通気性、タッチスクリーン可能
全長(cm)
約24
アズワン品番
65-2115-83
袖口仕様
マジック
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26436770
EA353BT-154A
オープン
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください