エスコ
手袋 クリーンルーム用・ラテックスゴム/100枚 EA354BSシリーズ
低タンパク仕様のため、アレルギー発症リスクを軽減します。
材質
ラテックス天然ゴム
厚さ(mm)
0.08
色
ナチュラルイエロー
入数(枚)
100
全長(cm)
29
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26436894
EA354BS-12A
M
約680(100枚入)
7.5
19
65-2117-06
オープン
¥
4,660
¥
5,126
(税込)
翌日出荷
返品不可
26436910
EA354BS-13A
L
約700(100枚入)
8
21
65-2117-07
オープン
¥
4,660
¥
5,126
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください