エスコ
手袋 5本指/ステンレス製/左右兼用 EA354SEシリーズ
材質
チェーン部/ステンレス、手首部/ナイロン
厚さ(mm)
1.1
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26436919
EA354SE-11
375
XS
7
18
65-2118-05
オープン
¥
24,100
¥
26,510
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26436928
EA354SE-12
390
S
7.5
19
65-2118-06
オープン
¥
24,100
¥
26,510
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26436937
EA354SE-13
405
M
8.5
20
65-2118-07
オープン
¥
24,100
¥
26,510
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください