エスコ
白衣4点セット 白衣・キャップ・マスク・靴カバー EA355AJシリーズ
仕様
【白衣止め部分仕様】ジッパー
材質
PPSB(ポリプロピレンのスパンボンド不織布)
色
白
対象
男女兼用
内容量
1パック
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
身丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26436980
EA355AJ-2A
L
65-2118-39
110
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
翌日出荷
返品不可
26436989
EA355AJ-3A
LL
65-2118-40
116
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください