エスコ
小型ヒートガンセット AC100V/300W
付属品
ノズル5種類、セミハードケース
質量(g)
約240(電源コード除く)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
300
スイッチ
スライド式3段切替(切・送風・熱風)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×245×49
温風温度(℃)
約350※測定は吹出口より10mmの位置
風量(m
3
/min)
0.088
電源コード(m)
約1.8(有効帳)
アズワン品番
65-2118-59
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26437034
EA365V-6
オープン
¥
10,800
¥
11,880
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください