エスコ
ヒートガン 軽量型 AC100V/600W
材質
鋼板、合成樹脂
寸法(mm)
208×70×177(H)
質量(g)
約550
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
600
スイッチ
3段切替スイッチ(切・送風・熱風)
コード長さ(m)
3
温風温度(℃)
450
風速(m/min)
400
風量(L/min)
125
アズワン品番
65-2118-60
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26437050
EA365VA-4A
オープン
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください