エスコ
座付水栓エルボ クロムメッキ Rp1/2"×Rc1/2"
本体にJANコードが付いています。
材質
黄銅(クロムメッキ)
形状
座付水栓エルボ
全長(mm)
49
取付穴径(Φmm)
5
取付ピッチ(mm)
46
アズワン品番
65-2123-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26437068
EA432MS-113B
Rc1/2"×Rp1/2"
13
オープン
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材