エスコ
座付L型ソケット Rp1/2"×G1/2"
ビスは付属していません。
表面のメッキ加工はありません。
材質
青銅
全長(mm)
49
ねじ径
G1/2"×Rp1/2"(オス×メス)
取付穴径(Φmm)
5
呼び径(A)
13
取付ピッチ(mm)
横/37・縦/15
アズワン品番
65-2123-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26437077
EA432MS-163A
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください