曜日別特売

熱伸縮配管用吊車 組式 EA440Aシリーズ

熱伸縮配管用吊車 組式 EA440Aシリーズ - エスコ熱伸縮配管用吊車 組式 EA440Aシリーズ - エスコ熱伸縮配管用吊車 組式 EA440Aシリーズ - エスコ熱伸縮配管用吊車 組式 EA440Aシリーズ - エスコ熱伸縮配管用吊車 組式 EA440Aシリーズ - エスコ熱伸縮配管用吊車 組式 EA440Aシリーズ - エスコ

熱伸縮配管用のローラーバンド。

吊ボルト径W3/8"内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径
呼び径(A)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(g)
呼び径
呼び径(A)
使用ボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26437086EA440A-180バンド/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鉄製FC2006203mm80M8×25mm
オープン
2,230
2,453(税込)
翌日出荷
返品不可
26437095EA440A-200バンド/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鉄製FC2007374mm100M8×25mm
オープン
2,770
3,047(税込)
翌日出荷
返品不可
26437716EA440A-120バンド/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鉄製SUM22 (電気亜鉛メッキ)1063/4mm20M6×20mm
オープン
645
710(税込)
翌日出荷
返品不可
26437725EA440A-125バンド/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鉄製SUM22 (電気亜鉛メッキ)1501mm25M6×20mm
オープン
835
919(税込)
翌日出荷
返品不可
26437750EA440A-150バンド/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鉄製SUM22 (電気亜鉛メッキ)2212mm50M6×20mm
オープン
1,010
1,111(税込)
翌日出荷
返品不可
26437759EA440A-165バンド/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鉄製FC2005282・1/2mm65M8×25mm
オープン
1,890
2,079(税込)
翌日出荷
返品不可
26437734EA440A-132バンド/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鉄製SUM22 (電気亜鉛メッキ)2031・1/4mm/1・1/2mm32/40M6×20mm
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする