エスコ
熱伸縮配管用吊車 置式 EA440Aシリーズ
熱伸縮配管用のローラーバンド。
置式ローラーがガイドに付いた製品です。
材質
ガイド金具・L金具/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鋳鉄製
内容量
1個
全8種類を絞り込む
呼び径
選択してください
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
呼び径(A)
選択してください
20
25
32
40
50
65
80
100
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
呼び径
取付穴径(Φmm)
呼び径(A)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26437104
EA440A-220
259
3/4
8.5
20
65-2123-10
オープン
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
翌日出荷
返品不可
26437120
EA440A-225
290
1
8.5
25
65-2123-11
オープン
¥
1,120
¥
1,232
(税込)
翌日出荷
返品不可
26437129
EA440A-232
290
1・1/4
8.5
32
65-2123-12
オープン
¥
1,240
¥
1,364
(税込)
翌日出荷
返品不可
26437138
EA440A-240
421
1・1/2
10.5
40
65-2123-13
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
26437147
EA440A-250
470
2
10.5
50
65-2123-14
オープン
¥
1,630
¥
1,793
(税込)
翌日出荷
返品不可
26437156
EA440A-265
631
2・1/2
11.5
65
65-2123-15
オープン
¥
2,160
¥
2,376
(税込)
翌日出荷
返品不可
26437165
EA440A-280
796
3
11.5
80
65-2123-16
オープン
¥
2,380
¥
2,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
26437174
EA440A-300
1227
4
14.5
100
65-2123-17
オープン
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください