曜日別特売

アングル EA439AJシリーズ

アングル EA439AJシリーズ - エスコアングル EA439AJシリーズ - エスコアングル EA439AJシリーズ - エスコアングル EA439AJシリーズ - エスコ

受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
設計変更、増設、改造は自由自在にできます。
外函鈑金加工と、内部配線が別々の工程で進められるため納期の短縮が計れます。
機器、部品の配置図があれば、筺体の出来上りを待たずに、組立配線ができます。
機器類の取付け、ダクト・電線・ブスバー・配管等の支持金物としてご使用ください。

材質SPHC鋼製寸法D(Φmm)40(穴)メーカー篠原電機内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)
寸法D2(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26437199EA439AJ-19002.3×25×257(穴)65-2123-19
オープン
3,180
3,498(税込)
翌日出荷
返品不可
26437208EA439AJ-212003.2×30×308.3(穴)65-2123-20
オープン
5,070
5,577(税込)
翌日出荷
返品不可
26437217EA439AJ-312003.2×40×4011(穴)65-2123-21
オープン
5,800
6,380(税込)
翌日出荷
返品不可
26437226EA439AJ-412004.5×50×5013(穴)65-2123-22
オープン
9,850
10,835(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする