接続金具 C型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ

接続金具 C型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ - エスコ接続金具 C型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ - エスコ接続金具 C型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ - エスコ

チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。
ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。

材質鋼板穴数2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
穴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26437470EA439AK-212.350×50×257×4065-2123-51
オープン
265
292(税込)
翌日出荷
返品不可
26437506EA439AK-313.253×53×3611×4065-2123-55
オープン
390
429(税込)
当日出荷
26437549EA439AK-414.560×60×3613×4065-2123-59
オープン
540
594(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする