エスコ
接続金具 I型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ
チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。
ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。
材質
鋼板
穴数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
穴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26437479
EA439AK-22
2.3
100×25
7×40
65-2123-52
オープン
¥
230
¥
253
(税込)
翌日出荷
返品不可
26437515
EA439AK-32
3.2
100×36
11×40
65-2123-56
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
翌日出荷
返品不可
26437558
EA439AK-42
4.5
113×36
13×40
65-2123-60
オープン
¥
465
¥
512
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください