曜日別特売

接続金具 T型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ

接続金具 T型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ - エスコ接続金具 T型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ - エスコ

チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。
ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。

材質鋼板穴数3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
穴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26437488EA439AK-232.3102×79×24.07×4065-2123-53
オープン
430
473(税込)
翌日出荷
返品不可
26437524EA439AK-333.2106×90×36.510×4065-2123-57
オープン
570
627(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする