エスコ
接続金具 L型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ
チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。
ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。
材質
鋼板
穴数
3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
穴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26437497
EA439AK-24
2.3
102×79×24
8×40
65-2123-54
オープン
¥
430
¥
473
(税込)
当日出荷
26437540
EA439AK-34
3.2
106×90×36
10.8×40
65-2123-58
オープン
¥
680
¥
748
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください