曜日別特売

熱伸縮配管用吊車 角型 EA440Aシリーズ

熱伸縮配管用吊車 角型 EA440Aシリーズ - エスコ熱伸縮配管用吊車 角型 EA440Aシリーズ - エスコ熱伸縮配管用吊車 角型 EA440Aシリーズ - エスコ熱伸縮配管用吊車 角型 EA440Aシリーズ - エスコ熱伸縮配管用吊車 角型 EA440Aシリーズ - エスコ熱伸縮配管用吊車 角型 EA440Aシリーズ - エスコ熱伸縮配管用吊車 角型 EA440Aシリーズ - エスコ熱伸縮配管用吊車 角型 EA440Aシリーズ - エスコ

熱伸縮配管用のローラーバンド。

材質バンド/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鋳鉄製内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径
呼び径(A)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
呼び径
呼び径(A)
使用ボルト
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26437637EA440A-202403/4mm20M8×90mm65-2123-68
オープン
920
1,012(税込)
3日以内出荷
返品不可
26437646EA440A-252801mm25M8×100mm65-2123-69
オープン
940
1,034(税込)
翌日出荷
返品不可
26437655EA440A-323001・1/4mm32M8×100mm65-2123-70
オープン
990
1,089(税込)
翌日出荷
返品不可
26437664EA440A-403601・1/2mm40M8×100mm65-2123-71
オープン
1,030
1,133(税込)
翌日出荷
返品不可
26437680EA440A-504202mm50M8×100mm65-2123-72
オープン
1,160
1,276(税込)
翌日出荷
返品不可
26437689EA440A-656102・1/2mm65M10×140mm65-2123-73
オープン
1,500
1,650(税込)
翌日出荷
返品不可
26437698EA440A-808003mm80M10×150mm65-2123-74
オープン
1,670
1,837(税込)
翌日出荷
返品不可
26437707EA440A-10011204mm100M12×180mm65-2123-75
オープン
2,270
2,497(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする