曜日別特売

フロアーバンド 伸縮考慮型

フロアーバンド 伸縮考慮型 - エスコフロアーバンド 伸縮考慮型 - エスコ

管の伸縮による影響を考慮したフロアーバンドです。
ナットをはずすことなく、緩める-締めるの工程でOKです。
電気亜鉛めっき仕上げ。
温排水を流す系統に塩ビ管を用いた場合(排水設備の横枝管は防火区画1m以降)、温度変化に伴う管・継手の破損、音の問題は 金具にテフロンシーを装着することにより、すべりやすくし、スライドさせることで伸縮を考慮するバンドです。

材質スチール、テフロン(電気亜鉛メッキ)全高(mm)120取付穴径(Φmm)5×7呼び径(A)50アズワン品番65-2124-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26437804EA440C-700
オープン
4,380
4,818(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする