曜日別特売

立バンド用取付足 どぶめっき/2コ EA440ATシリーズ

立バンド用取付足 どぶめっき/2コ EA440ATシリーズ - エスコ立バンド用取付足 どぶめっき/2コ EA440ATシリーズ - エスコ立バンド用取付足 どぶめっき/2コ EA440ATシリーズ - エスコ立バンド用取付足 どぶめっき/2コ EA440ATシリーズ - エスコ立バンド用取付足 どぶめっき/2コ EA440ATシリーズ - エスコ立バンド用取付足 どぶめっき/2コ EA440ATシリーズ - エスコ立バンド用取付足 どぶめっき/2コ EA440ATシリーズ - エスコ立バンド用取付足 どぶめっき/2コ EA440ATシリーズ - エスコ

立バンド用のねじ込み式取付足。
化粧座金が取り外し可能です。
アンカーやインサートに直接取付け可能。

材質スチール(溶融亜鉛メッキ)幅(mm)18厚さ(mm)2.7穴径(Φmm)9×14ねじ径W3/8"ツバ径(Φmm)35内容量1袋(2個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26437820EA440AT-3505065-2124-09
オープン
955
1,051(税込)
翌日出荷
返品不可
26437829EA440AT-3656565-2124-10
オープン
1,040
1,144(税込)
翌日出荷
返品不可
26437838EA440AT-3757565-2124-11
オープン
1,080
1,188(税込)
翌日出荷
返品不可
26437847EA440AT-40010065-2124-12
オープン
1,730
1,903(税込)
翌日出荷
返品不可
26437856EA440AT-42512565-2124-13
オープン
1,450
1,595(税込)
翌日出荷
返品不可
26437874EA440AT-50020065-2124-15
オープン
1,890
2,079(税込)
翌日出荷
返品不可
26437890EA440AT-55025065-2124-16
オープン
2,270
2,497(税込)
翌日出荷
返品不可
26437899EA440AT-60030065-2124-17
オープン
2,680
2,948(税込)
翌日出荷
返品不可
26437865EA440AT-45015065-2124-14
1,620
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする