曜日別特売

ガス配管用バンド EA440AVシリーズ

ガス配管用バンド EA440AVシリーズ - エスコガス配管用バンド EA440AVシリーズ - エスコガス配管用バンド EA440AVシリーズ - エスコガス配管用バンド EA440AVシリーズ - エスコガス配管用バンド EA440AVシリーズ - エスコガス配管用バンド EA440AVシリーズ - エスコ

ガス配管用のバンド。

用途被覆鋼管用材質スチール(有色クロメートメッキ)寸法t(mm)2寸法C(mm)15締付ボルト×長さ(mm)M6×20内容量1袋(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
アズワン品番
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26437908EA440AV-1151565-2124-1825.7
オープン
165
182(税込)
翌日出荷
返品不可
26437917EA440AV-1202065-2124-1931.2
オープン
175
193(税込)
翌日出荷
返品不可
26437926EA440AV-1252565-2124-2037.6
オープン
200
220(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする