曜日別特売

ガスバンド用平足 EA440AVシリーズ

ガスバンド用平足 EA440AVシリーズ - エスコガスバンド用平足 EA440AVシリーズ - エスコガスバンド用平足 EA440AVシリーズ - エスコ

ガスバンド用の取付足。

材質スチール(電気亜鉛メッキ)板厚(mm)2内容量1袋(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
取付穴径(Φmm)
長穴(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26437935EA440AV-151151504Φ7.5×1565-2124-21
オープン
85
94(税込)
翌日出荷
返品不可
26437944EA440AV-152201704.2Φ9.0×1565-2124-22
オープン
120
132(税込)
翌日出荷
返品不可
26437960EA440AV-153202004.2Φ9.0×1565-2124-23
オープン
170
187(税込)
翌日出荷
返品不可
26437969EA440AV-154202504.2Φ9.0×1565-2124-24
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする