エスコ
ガスバンド用平足 300×20mm
ガスバンド用の取付足。
材質
スチール(電気亜鉛メッキ)
幅(mm)
20
高さ(mm)
300
板厚(mm)
2
取付穴径(Φmm)
4.2
長穴(mm)
Φ9.0×15
アズワン品番
65-2124-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26437978
EA440AV-155
オープン
¥
365
¥
402
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください