曜日別特売

ガスバンド用L足 EA440AVシリーズ

ガスバンド用L足 EA440AVシリーズ - エスコガスバンド用L足 EA440AVシリーズ - エスコガスバンド用L足 EA440AVシリーズ - エスコガスバンド用L足 EA440AVシリーズ - エスコガスバンド用L足 EA440AVシリーズ - エスコガスバンド用L足 EA440AVシリーズ - エスコガスバンド用L足 EA440AVシリーズ - エスコガスバンド用L足 EA440AVシリーズ - エスコ

ガスバンド用の取付足。

材質スチール(電気亜鉛メッキ)幅(mm)25板厚(mm)2取付穴径(Φmm)4.5長穴(mm)Φ8×15内容量1袋(2個)
全8種類を絞り込む
高さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26437987EA440AV-1613065-2124-26
オープン
365
402(税込)
翌日出荷
返品不可
26437996EA440AV-1624065-2124-27
オープン
400
440(税込)
翌日出荷
返品不可
26438005EA440AV-1635065-2124-28
オープン
430
473(税込)
翌日出荷
返品不可
26438014EA440AV-1646065-2124-29
オープン
455
501(税込)
翌日出荷
返品不可
26438030EA440AV-1657065-2124-30
オープン
500
550(税込)
翌日出荷
返品不可
26438039EA440AV-1668065-2124-31
オープン
530
583(税込)
翌日出荷
返品不可
26438048EA440AV-1679065-2124-32
オープン
565
622(税込)
翌日出荷
返品不可
26438057EA440AV-16810065-2124-33
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする