鋼管用防振Uバンド プレート付 EA440Bシリーズ

鋼管用防振Uバンド プレート付 EA440Bシリーズ - エスコ鋼管用防振Uバンド プレート付 EA440Bシリーズ - エスコ鋼管用防振Uバンド プレート付 EA440Bシリーズ - エスコ鋼管用防振Uバンド プレート付 EA440Bシリーズ - エスコ鋼管用防振Uバンド プレート付 EA440Bシリーズ - エスコ鋼管用防振Uバンド プレート付 EA440Bシリーズ - エスコ鋼管用防振Uバンド プレート付 EA440Bシリーズ - エスコ鋼管用防振Uバンド プレート付 EA440Bシリーズ - エスコ

10mmゴム付。
本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。

材質スチール (電気亜鉛メッキ)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
ねじ径
呼び径(A)
アズワン品番
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26438066EA440B-203/4mmW3/8"2065-2124-3727.2
オープン
995
1,095(税込)
6日以内出荷
返品不可
26438075EA440B-251mmW3/8"2565-2124-3834
オープン
1,030
1,133(税込)
翌日出荷
返品不可
26438084EA440B-321・1/4mmW3/8"3265-2124-3942.7
オープン
1,070
1,177(税込)
翌日出荷
返品不可
26438100EA440B-401・1/2mmW3/8"4065-2124-4048.6
オープン
1,080
1,188(税込)
翌日出荷
返品不可
26438109EA440B-502mmW3/8"5065-2124-4160.5
オープン
1,130
1,243(税込)
翌日出荷
返品不可
26438118EA440B-652・1/2mmW3/8"6565-2124-4276.3
オープン
1,200
1,320(税込)
翌日出荷
返品不可
26438127EA440B-803mmW3/8"8065-2124-4389.1
オープン
1,310
1,441(税込)
翌日出荷
返品不可
26438136EA440B-1004mmW3/8"10065-2124-44114.3
オープン
1,550
1,705(税込)
翌日出荷
返品不可
26438145EA440B-1255mmW1/2"12565-2124-45139.8
オープン
2,100
2,310(税込)
翌日出荷
返品不可
26438154EA440B-1506mmW1/2"15065-2124-46165.2
オープン
2,330
2,563(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする