エスコ
サドルバンド SU管用/2個 EA440BAシリーズ
穴径(Φmm)
【ねじ】5
寸法t(mm)
2.3
寸法C(mm)
25
寸法G(Φmm)
5
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法P(mm)
呼び径(A)
適合径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26438258
EA440BA-350
SPHC(電気亜鉛メッキ仕上)
90
50
54
65-2124-56
オープン
¥
560
¥
616
(税込)
翌日出荷
返品不可
26438267
EA440BA-365
SPHC(電気亜鉛メッキ仕上)
107
65
68
65-2124-57
オープン
¥
590
¥
649
(税込)
翌日出荷
返品不可
26438276
EA440BA-375
SPHC(電気亜鉛メッキ仕上)
116
75
80
65-2124-58
オープン
¥
640
¥
704
(税込)
翌日出荷
返品不可
26438285
EA440BA-400
SPHC(電気亜鉛メッキ)
143
100
106
65-2124-59
オープン
¥
720
¥
792
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください